曜日別特売
OKB-30B 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所 10005993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縞鋼板製集水桝用ます蓋

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(mm)350
内容量1個注文コード10005993品番OKB-30B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。

用途改良枡用種類ますぶた長さ(mm)350質量(kg)4.3高さ(mm)24.5外幅(mm)350内幅(mm)290

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005984
2016-01-10
用途: 散水栓カバー

図の掲示がなく寸法が合いませんでした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする