曜日別特売
OKB24 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所 10006002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縞鋼板製集水桝用ます蓋

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)315
内容量1個注文コード10006002品番OKB24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。

種類ますぶた長さ(mm)315質量(kg)3.6高さ(mm)24.5外幅(mm)315内幅(mm)255

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10006002
2020-04-29
用途: 家庭排水桝ふた

内側のアングルが枡にピッタリ納まりさらに板厚も有るので安心して使えそうだ。

対象商品 : 10006002
2019-01-23
用途: 桝のふたとして使用
医療法人 順整会

出来および価格は良いのですが、送料が高いのでは、、、

1が参考にしています
対象商品 : 10006018
2015-12-11
用途: 雑排水ます用蓋

寸法ぴったりでした。穴用ゴム栓を標準添付してほしい。送料が1500円では高過ぎだと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする