曜日別特売
VDK-2 電工ナイフ『電工職人』 ベッセル 10006272

VDK-2 電工ナイフ『電工職人』 ベッセル 10006272
VDK-2 電工ナイフ『電工職人』 ベッセル 10006272

電工ナイフ『電工職人』

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード10006272品番VDK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃はサビに強いステンレス鋼使用、リバーシブルタイプ。
リバーシブルブレードを差し替えることで2倍使えます。

用途
電気工事・設備作業用。
付属品抜け防止ホルダー/セラミックシャープナー全長(mm)ナイフ本体/215質量(g)140(本体)/50(ホルダー)刃長(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする