トーションビット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード10006412 品番AT14 +2X3.5X65H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ビットの耐久性が向上します。
締め付けトルクが安定します。
ねじ頭のつぶれが減少します。

種別ビット 全長(mm)65 熱処理区分H 軸径d(Φmm)3.5 包装形態袋入 先端サイズNo.2 軸径(Φmm)3.5 接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ 用途電動・充電・エアードライバー用 トラスコ品番371-1854 材質特殊鋼 質量(g)10 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10006412
2022-11-02
用途:
自動車ネジや木材ネジに使用しています。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前からベッセルを使っていますが、この65mmサイズと先の形がネジにぴったり入り込み力強くネジを回してくれます。最近は単品では販売されていませんが10本単位で入手しかありませんが貴重な商品なのでこれでも良いと思います。

対象商品:
10006412
2020-05-19
用途:
機械のメンテナンス、その他
卸売・小売業

しっかりしています。食いつきは普通ですね、愛用しています。

対象商品:
10006412
2017-07-14
用途:
インパクトドライバー用に

インパクトドライバー用に購入;他の物はすぐに端頭崩れがありますが、これは、丈夫みたいでした。又;リピートします。

対象商品:
10006412
2015-03-20
用途:
タッピングの締付け
建設業・工事業

ビスに良くフィットする

対象商品:
36803952
2014-01-12
用途:
サッシ組み立て
建設業・工事業

普通のドライバービット

対象商品:
10006902
2009-05-21
用途:
オーダー家具、建具製作

最近のハイパワーのインパクトドライバーには普通のビットではすぐに頭が潰れたり折れたりしてしまいますが、このベッセルのトーションビットはとても強いです。何年も愛用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする