アルファビット袋入

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 10006543 品番 AL14 +2X65H
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
トラスコ品番371-1765 全長(mm)65 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10006552
2021-07-10
用途:
ホームセンターになかなかないので

探す手間が省けて助かる。
どうしてもコレじゃないと というわけでは無いが

対象商品:
10006552
2020-10-06
用途:
ドリルネジ等の締め付けに
シモジマ 様 (建設業・工事業)

ステンレスドリルネジの締め付けを頻繁にするので、アルファビッドは耐久性もあり便利です。10本袋入りなので細かく買わずに済み助かります。

対象商品:
10006552
2015-06-17
用途:
現場でインパクトでのビス止め

今まで使用してきたが、店に置かなくなったため探していました。
ビットの先端強度も良く、今まです。での感触でGood

対象商品:
10006552
2014-10-15
用途:
アルミサッシ組立
建設業・工事業

エアードライバーにて使用。
ビスの喰い付きもよく、先も長持ち。
やはりベッセル。
L=150、L=200があればありがたい。

対象商品:
10006552
2013-03-14
用途:
金属工事にてドリルビス取り付け

スタンダードな形ながら、トルクのきついビスでも耐久性が高く
カムアウトもしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする