※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 車輪のみ
ホワイトジエンゴム車輪のみ 100径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006578
品番
WW-100
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9426
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)
35
ボス幅(mm)
42
許容荷重(N)
780