※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 車輪のみ
ホワイトジエンゴム車輪のみ 130径
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006587
品番
WW-130
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9418
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
52
許容荷重(N)
1370