※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 車輪のみ
ホワイトジエンゴム車輪のみ 200径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006605
品番
WW-200
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9420
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
許容荷重(N)
1960