※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
エアー電動ドライバー用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
全長(mm)
45
65
45
70
52
先端サイズ
8
No.1
No.2
6
8
10
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
10006692
品番
A16-8×45
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
45
呼称
A16
熱処理区分
G
質量(g)
13
トラスコ品番
125-5215
先端サイズ
8
先端形状
マイナス(-)
本数
10
両頭機能
片頭