※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10006727 品番WUW-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
トラスコ品番112-9421 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする