※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
超重荷重用キャスター 固定 150径 GSPO車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006928
品番
BS-GSPO150K-35
参考基準価格(税別)
¥82,030
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
24500
取付座(mm)
175×140
取付ピッチ(mm)
140×105
取付高(mm)
205
材質(車輪)
キャストナイロン
トラスコ品番
122-9530
軸径(Φmm)
16
荷重種別
超重荷重
リム幅(mm)
55
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
70
取付穴径(mm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪