ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
段付ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
10007216
品番
D81 +2X82H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
82
トラスコ品番
371-3687
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
熱処理区分
H
両頭機能
片頭