クッションビット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード10007347 品番AC161065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐油性・対磨耗性に優れた樹脂リングが、ガタ付・振れを防ぎます。
クッションリング溝がトーション効果を発揮します。

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)No.1 用途木ねじやドリルねじの締め付けに最適 トラスコ品番284-4800 種類トーション、段付 先端形状プラス(+) 本数2 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36803864
2012-04-17
用途:
50〜65mmのコーススレッドで木材の組立等

クッションリングでガタ付・振れはたしかに減りましたがリングがただのゴムのため耐久力は?
ですがゴムがダメになる前にビットの消耗がくるかも
説明にはありませんがインパクトに入れる6角軸のところがウルトラヘックス形状採用。面接点でインパクトのアンビルにもやさしそうでいいです。
食い付きは流石ベッセルで申し分ないです

2人が参考にしています
対象商品:
10007365
2011-02-08
用途:
ねじ締め
ハラエンジニアリング 様

説明通り回転ブレがかなりなくなった
先端にマグネット付きでこの価格は安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする