※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽天ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10007444 品番 KA201770
参考基準価格(税別)¥4,895 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。

軸(mm)6.35 トラスコ品番344-8495 全長(mm)700 質量(g)285 先端サイズ17 深さ(mm)655 差込角対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007426
2024-03-05
用途:
空調機つり込みの時にナットをねじ込む
サイノサービスACE 様 (建設業・工事業)

かるくてつかやすい、
ながさがちょうどよくてべんりです。

対象商品:
10007435
2016-02-25
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

ズンギリのナット締める際に使用。
作業が速くなり満足しています。

対象商品:
10007426
2015-10-19
用途:
空調機のレベル調整
SANTE空調 様 (建設業・工事業)

長すぎると思ったのですが 高い所でも 背伸びして とどいちゃうぜ! 結構使ってます 脚立いらないし!

対象商品:
10007435
2014-02-06
用途:
電気工事(支持・締め付け)
川口電気 様

良いアイデア商品だと思います。
状況によっては、作業時間を短縮できます。
また、天カセのエアコンの吊りの締め付けも楽ちんでした。
電気・設備工事屋さんにはうれしい道具だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする