※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA202111 深穴ソケットビット ベッセル 10007785 LA202111 深穴ソケットビット ベッセル 10007785 LA202111 深穴ソケットビット ベッセル 10007785

深穴ソケットビット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10007785 品番LA202111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る
対辺21 全長(mm)110 寸法D(Φmm)28 寸法l(mm)11 六角軸対辺(mm)6.35 トラスコ品番310-7191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007776
2022-10-11
用途:
12角の方が効率が良い場面

トルクを安全にかけるには、6角の方が良いのですが、
作業効率重視の場面では、12角の方が良いので、
あえてチョイスしてみました。

対象商品:
10007715
2022-05-04
用途:
車のメンテナンス
ジャイディーサービス 様 (サービス業)

ソケットのつくり、表面のメッキ仕上げも丁寧な製品となっています。このお値段でこれだけの物だったら充分ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
10007803
2021-04-17
用途:
林業でのキャタピラスパイク取付に使用
農・林・水産業

24mmを購入
マキタTD171(18v)で使用し、スパイク取付脱着をバックホー5台支障無く完了しました。

対象商品:
10007803
2019-10-19
用途:
機械組み立て
志栄工業 様 (建設業・工事業)

今までずっと使っていたソケットと一緒なんで問題無いです。

対象商品:
10007724
2018-10-03
用途:
ビニールハウスの金具のボルト締めつけ
農・林・水産業

ビニールハウスの部品等のボルトの締めつけに使うためにビットソケット10を注文しました。
インパクトドライバーがあるので凄く便利です。
もちろんビットソケットも使いがてらに良い

1人が参考にしています
対象商品:
10007742
2017-12-01
用途:
使えない 送料無料で交換して欲しい!

注文したものと違うものが来ているので、確認すると、間違って注文したみたい。でも、HPのこの書き方では間違って注文すると思う。19mmのが欲しくて注文したのに13mmが来てた。返品手続きをしてもいいが、送料の方がたかくなるかもしれないので・・・ HPの作り方が悪いと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

恐れ入りますが、対辺の明記があること、寸法図と併せて掲載していることから、送料無料での返品はお受け致しかねます。
お客様ご負担での返品は未使用未開封・送料ご負担にてお受けいたしますが、その際は弊社問合せ窓口にご購入より2週間以内にご連絡下さいます様、お願い申し上げます。

対象商品:
10007794
2016-03-28
用途:
機械の解体

問題なく使用しています。

対象商品:
10007742
2015-05-13
用途:
小型太陽光発電パネル設置作業

ロングソケットなので、ボルトの長さを気にせず作業出来き、効率良くナット締め付け作業が、出来ました。さすが一流メーカー品購入して正解でした。お勧め致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする