※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA209660 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル 10008013 SA209660 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル 10008013 SA209660 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル 10008013 SA209660 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル 10008013

剛鍛ソケットビット(ショート)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)60 注文コード10008013 品番SA209660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。

全長(mm)60 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)6.5 用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。 トラスコ品番310-7841 対辺寸法(mm)9.6 対辺9.6 六角軸対辺(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10008013 SA209660 37621927 SA209660 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル 剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10007986
2023-03-01
用途:
部品の締め付け

部品締め付けに使用しています
長さがショートなので狭いところでも締め付け可能
外径も細めなので他との干渉が無く使えてます
信頼のメーカーなので選びました

対象商品:
10007995
2022-12-13
用途:
バスの整備
中尾商店 様

品質に問題なし。価格も問題なし。マグネットが内側に付いてるものより使いやすいです。

対象商品:
10008022
2020-09-26
用途:
トラック分解作業
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ショートタイプであると狭い場所で使い易いのとベッセルのビットはサイズに応じて色分けリングがついているためサイズと色を覚えると便利なため追加購入した

1人が参考にしています
対象商品:
37621927
2020-12-15
用途:
看板等の設置
その他業種

36vのインパクトを新調し看板設立するのに購入しました。耐久性はこれからですが使えそうです

対象商品:
10008004
2014-08-15
用途:
足場組み立てで

インパクトドライバーで足場ジョイントを締め付けにと入手したのだが、インパクトでは締めが緩くて。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする