ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ソケットビット(ナットセッター)
剛鍛ソケット(セミロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10008083
品番
SA202170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
全長(mm)
70
用途
配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
トラスコ品番
310-7825
質量(g)
96
先端サイズ
21
寸法D(Φmm)
28
寸法l(mm)
11
差込角対辺(mm)
6.35