BH-15 マグネットビスキャッチ ベッセル 10008327 BH-15 マグネットビスキャッチ ベッセル 10008327

マグネットビスキャッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008327 品番BH-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。

セット内容マグネットビスキャッチ/1個、両頭ゴールドビット(+)2×65mm/1本 用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。 トラスコ品番275-3235 全長(mm)65 質量(g)18 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008336
2020-10-04
用途:
インパクトドライバー使用時
その他業種

好んで使っているギザビットとのセット販売のため、試しに購入しました。
マグネットとしての効果は充分ですが、先部分が大きく形状が悪いためビス周辺にキズが付きます、違うものを選べばよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする