マグネットビスキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008345 品番BH-17
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別) アウトレット
¥619499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。

セット内容マグネットビスキャッチ/1個、トーションビット(+)2×65mm/1本 用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。 トラスコ品番275-3278 全長(mm)65 質量(g)14 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008336
2020-10-04
用途:
インパクトドライバー使用時
その他業種

好んで使っているギザビットとのセット販売のため、試しに購入しました。
マグネットとしての効果は充分ですが、先部分が大きく形状が悪いためビス周辺にキズが付きます、違うものを選べばよかったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする