ロングビットホルダー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008494 品番EXJ150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,462
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。

差込角対辺(mm)6.35(ビット) トラスコ品番323-0104 全長(mm)150 質量(g)104 用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-16
用途:
穴開け

先端がロックされません。よってホールソーで穴を開け終わってから抜き取る時にホールソーが外れてしまいます。これは買って失敗しました。

対象商品:
10008494
2020-03-04
用途:
機械の修理
サービス業

電動ドリル用のビットなので、シャフトを持っても中で空転してくれる。
手を添えても安全です。

対象商品:
10008503
2017-02-23
用途:
深く狭い場所へのビス打ち・開口
建設業・工事業

チャックがロック式ではなく、力を入れて抜き差しするタイプ。
貫通するような作業では、ビットが抜けて先方に飛んでいかないよう注意が必要。
回転中もシャフトを手で保持できる構造は良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10008494
2015-12-17
用途:
工事全般

ビットのがたつきは他社の物より少ない感じ、そこそこ使えそう。

対象商品:
10008494
2016-04-21
用途:
狭い場所での作業
吉野工芸 様 (建設業・工事業)

ブレも少なく使用しやすい

対象商品:
10008494
2012-09-28
用途:
仕事

よかった

対象商品:
10008494
2016-02-14
用途:
仕事

使用感は良いが、ホルソーを付けての作業に関わらず先端工具が保持できなくすぐ抜けてしまうところが
難点だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする