WA201211 首振りソケット ベッセル 10008582 WA201211 首振りソケット ベッセル 10008582 WA201211 首振りソケット ベッセル 10008582 WA201211 首振りソケット ベッセル 10008582

首振りソケット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10008582 品番 WA201211
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。

全長(mm)113 寸法D(Φmm)18 寸法l(mm)7.5 首振角度(°)15 トラスコ品番254-5322 質量(g)96 先端サイズ12 差込角対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008573
2022-05-04
用途:
車のメンテナンス
ジャイディーサービス 様 (サービス業)

ソケットのつくり、表面のメッキ仕上げも丁寧な製品となっています。固定モードと首振りモードが切り替えできるのはとても重宝すると思います。このお値段でこれだけの物だったら充分ではないでしょうか。

対象商品:
10008625
2020-05-31
用途:
制御盤の設置

壁掛け制御盤を取り付ける時に、ナットが狭いところにあり、今まではスパナや普通のソケットっ、締めておりましたが、首が振れて容易く締める事ができました。
こりで何倍も作業効率があがり、ストレスから解放されました。

対象商品:
10008573
2016-10-30
用途:
仕事で使用

使用感は良好です 耐久性は? どれくらいもつのか たのしみです

対象商品:
10008607
2016-07-16
用途:
配管作業で
建設業・工事業

配管作業で使用していますが、もう少し短かければ、なお使いやすいと思います。

対象商品:
10008652
2016-03-10
用途:
現場解体作業
カシスコミュニケーション株式会社 様 (運輸・通信業)

丈夫で使いやすい。

対象商品:
10008573
2021-02-12
用途:
機械メンテナンス
株式会社ホワイト 様

画像からの想像より、結構大きかった。
もう少し小さい物を探します。

対象商品:
10008634
2014-04-18
用途:
機械のしゅうり

仲々良かったです。特に首振り部分か最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする