GA20F101 フォームタイソケット ベッセル 10008686 GA20F101 フォームタイソケット ベッセル 10008686 GA20F101 フォームタイソケット ベッセル 10008686

フォームタイソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10008686 品番GA20F101
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
全長(mm)100 質量(g)186 先端サイズ10 外径(Φmm)25 差込角対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008686
2019-02-08
用途:
K型フォームタイ・アイビーフォームタイ(軸部分)の施工・取り外し

ラッパ型フォームタイソケットより肉厚で頑丈ですが、
その分重量があるため、結構な肉体的負担になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする