BW-39 高硬度ビットベルト ベッセル 本数5 プラス(+) 刃先マグネットあり 10008817

高硬度ビットベルト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード10008817 品番BW-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

硬度を高く設定・耐摩耗性に優れています

軸径(Φmm)4.5 全長(mm)100 付属品ホルダーケース1個 熱処理区分X 用途コースレッド・ボードスクリューやステンレスねじ等の硬いねじに最適です 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10008817
2019-03-18
用途:
サッシ組立に
有限会社アルミ柿崎 様 (建設業・工事業)

ビスに食いつきがよく使いやすいようです。作業効率も良いみたいです。

対象商品:
10008817
2016-06-15
用途:
コースレッド等のねじ締め付け

食いつきがよく、摩耗が少ないので、ねじ頭をなめにくく使いやすいです。

対象商品:
10008817
2017-03-12
用途:
タッピングビス締め

軸径(Φmm) 3.5と書いてあるが4.5。残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品情報誤記でした。
ご使用されないようでありましたら、返品承りますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
10008817
2016-02-18
用途:
造作家具製造

造作家具の組み立ての時55mm前後のビスを使っていますが、ビスへの食い付きも良く、ビットの持ちもいいと思います。

対象商品:
10008817
2014-09-10
用途:
susビス
建設業・工事業

両面ビットだと良いんだが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする