全ネジレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10009587 品番 ZW-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。

全長(mm)150 用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 トラスコ品番371-5922 直径(Φmm)32 質量(g)222 厚さ21 使用適合ねじ径全ネジ1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10009571
2009-07-15
用途:
配管の作業時全ネジを締める為に使っています。

これがなきゃ作業が進まないのですが、軍手を付けて作業する際に滑りやすいためグリップをゴムでコーティングしてほしいのと、落下防止のため柄の部分にリングを付けて欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする