BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BOSCH(ボッシュ)の はつり工具
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10009824
品番
MAXCH-280S
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。
常に効率的な作業が可能です。
適合機種
日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等の
SDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
幅(mm)
25
全長(mm)
280
用途
溝切り・角出し
トラスコ品番
378-5491
シャンク形状
SDS-max