MCD10510P/5 切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ) 両面補強 10009982

切断砥石スーパー1 プレミアム

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード10009982 品番MCD10510P/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。
厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。
高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。

用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に 仕様両面補強 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 取付穴径15mm 外径(mm)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10009982 MCD10510P/5 10010007 MCD10510P/10 切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ) 切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ) 1パック(10枚) 2,598 税込2,858 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10010007
2020-01-16
用途:
リフォーム等
不動産業

ホームセンターの安価な商品を購入して使用してましたが、以前使ったボッシュのこの商品の切れ味のほうが良いので購入しました。バリも少なく切れ味、耐久のGOODです。

対象商品:
10010007
2017-01-19
用途:
自動車修理
その他業種

刃が薄く非常に使いやすい商品で非常に満足です。良い買い物ができました。

対象商品:
10010007
2014-12-26
用途:
薄ステンの切断
株式会社ファイヤピット 様

切れる。今のとこ一番切れる。

対象商品:
10009982
2013-04-30
用途:
金属類の切断
建設業・工事業

厚物、薄物両方に使ってます。良くキレます。価格的にはどうかと思いますが、以前のBOSCHスーパー1に比べると減りは格段に少なくなったと思います。

対象商品:
10010007
2009-06-12
用途:
ステンレス製ボルトの切断に使いました。
有限会社道学草舎 様

切り口がきれい。ほとんどバリがなく、作業後すぐにナットをしめられます。カット作業自体も速くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする