EZ0218 ユニバーサル充電器 Panasonic(パナソニック) 10010296

ユニバーサル充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10010296 品番EZ0218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
電池パック
Nタイプ/24V(EZ9210)・15.6V(EZ9230)・12V(EZ9200):約22分
Hタイプ/12V(EZ9108)・9.6V(EZ9188)・7.2V(EZ9168):約15分
Vタイプ/24V(EZ9117)・15.6V(EZ9137)・12V(EZ9107)・9.6V(EZ9187):約15分
Fタイプ/24V(EZ9116)・15.6V(EZ9136)・12V(EZ9106)・9.6V(EZ9186)・7.2V(EZ9166):約15分
Sタイプ/12V(EZ9102)・9.6V(EZ9181・EZ9183):約12分
Eタイプ/24V(EZ9110・EZ9111)・12V(EZ9101)・9.6V(EZ9180・EZ9182)・7.2V(EZ9165):約12分
Cタイプ/24V(EZ9016):12分、12V(EZ9006)・9.6V(EZ9086)・7.2V(EZ9066):約9分
Dタイプ/12V(EZ9001)・9.6V(EZ9080)・7.2V(EZ9065):約9分
質量(kg)1.3 消費電力(W)333 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×145×80 電源(AC100V)50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10010296 EZ0218 08212066 EZ0L80 急速充電器 Panasonic(パナソニック) 急速充電器 Panasonic(パナソニック) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする