HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10011112
品番
551P(MI551) (150W)
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途
大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用
消費電力(W)
150
トラスコ品番
469-1865
質量(g)
410
標準こて先
CA12.7
商品説明動画
【はんだ付けの基礎】大きな金属板同士のはんだ付け(150W/200W/300W/500W編)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった