ハッコーMG セラミックヒータータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10011207 品番585C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

温調器不要の片手(ガンタイプ)手動式はんだ送りこて
軽量で、長時間の作業もラクラク
確実に微調節ができるはんだ送り機構

消費電力(W)60 プラグ形状平型プラグ 標準こて先Φ6mm(585-T-6) 寸法(幅W×高さH)(mm)213×149 質量(g)290 トラスコ品番849-8582 セット内容本体(Φ2.3mmガイドノズル付き)、Φ1.6mmガイドノズル、取扱説明書 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10011207
2018-12-20
用途:
自動車鈑金
ヤマト自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事に使用するのにはとても気に入っています。
当初使用している時ハンダが送られなくなりヒヤッとしました。
原因はハンダリールの回転が悪かったためでした。
今は気にせずそれなりに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする