自動車ボデーシーラー 鈑金白色シーラーF

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード10012003 品番SE-049
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

塗布後のだれ、体積収縮が少なくシール効果が優れる。
室温で硬化し塗装面への接着性に優れる。
塗布後の乾燥が早く、乾燥後は上から塗装ができます。
白色で各種の塗色にも適します。

用途
ドリップレール、ドア、フロア、ボデーサイドパネル、トランク、エンジンルームなど
自動車車体のあらゆる鈑金シームシール用のボデーシーラーに
付属品補助ノズル トラスコ品番336-8360 容量(mL)180 主成分クロロプレンゴム 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.18kg
注意
※シールする面の油、サビ、汚れを取り除き、水分はよく乾かしてからチューブより直接押出して使用してください。
※はみ出したシーラーは、塗布面を侵さない適切な溶剤で拭きとってください。
※加熱硬化したり塗布後すぐに塗装したりしないでください。
※深い部位やせまい部位に塗布する場合には補助ノズルを使用してください。
※補助ノズルを使用するときは、補助ノズルのなかにせっとされている針(ノズルが詰まったときに使用する)をはずしてから、チューブの口に取り付けてください。
※詳細は安全データシートをお読みください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10012003
2024-06-22
用途:
水漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

水漏れ修理
ルーフの継目に塗布ボディーが白色の為目立たなく使用も問題無しです。

対象商品:
10012003
2023-08-07
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のボデーシーラーに使用の為購入しました。特に他社製品と遜色ありません。

対象商品:
10012003
2022-03-05
用途:
鉄板製品の防水用

本来であればフル溶接で防水にするのですが、歪みなどの関係でフル溶接出来ない場所に使っています。丁度良い硬さで伸ばし安く垂れにくいので施工しやすいです。
施工後の塗装も可能で良く使っています。
同種の他の物と比較しても低価格で良いのですが、小さいチューブしかないので、大量に使いたい時用に大容量で割安な物があればもっと良いです。

対象商品:
10012003
2019-04-25
用途:
車両整備
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

まだ使用していませんが、見るからに良さそうな製品です。

対象商品:
10012003
2017-08-17
用途:
自動車板金の合せ目の隙間詰め時

接着性がもう少し欲しいです。塗付けるように作業をするのですがはじく様な感じとなり再塗付け作業が必要」です。

対象商品:
10012003
2017-02-03
用途:
自動車板金塗装のシーリング補修

鈑金塗装の補修箇所に使用します。
塗布した後は毛羽だつ事がありますが、硬化後ガソリン等で表面を簡単に滑らかにできます。
ゴム系なので塗装ののりも良く、ウレタン系シーラーのように塗膜がはがれやすいこともない。

2020-11-02
用途:
トラックボディの溶接継ぎ目シール

元口が他製品に比べて細いので適した箇所ではとても使いやすいが、糸引きが多いのが難点。

対象商品:
10012003
2018-08-03
用途:
自動車鈑金修理塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

流した時に全体に伸び非常に硬くて悪い自営では使用出来ない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする