MSL-40S まど番す マドストッパー ベッセル 10012134

 

MSL-40S まど番す マドストッパー ベッセル 10012134
MSL-40S まど番す マドストッパー ベッセル 10012134

まど番す マドストッパー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー/赤
タイプロック
内容量1個注文コード10012134品番MSL-40S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。
サッシ窓枠と水がえしの間に差込み、ツマミを回せば取り付け完了。
侵入者が片手で開錠できない安心設計。
振動による緩みも同時に防止します。ウインドファンの仮施錠もOK。
冬や夏の通気時に開けっ放しになるのを防ぐため仮施錠に使用できます。
赤いツマミで泥棒に防犯をアピール。
本体は耐久性が高い亜鉛合金製。

用途
サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(スライドパーツ)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(ストッパー)ステンレス材質(パット)CR(ネオプレンゴム)可動範囲(mm)24.5~43タイプロックシルバー/赤質量(g)143寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×44.3×89材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10012125
2018-11-06
用途: 簡単に窓がロックができました。

今までの普通のロックストッパーより、簡単にすぐにロック出来てよかったです。値段も本当に安くて安心して窓を開けて喚起ができました。

対象商品 : 58928466
2018-03-08
用途: ベランダの戸のロック
その他業種

戸の上下2ヶ所に取り付けて使用。かなり重さがあるので上に取り付けたものを外すとき落下の心配があったが、パッキンがついていて枠にしっかりはまりねじを緩めても落ちてこないので安心

対象商品 : 10012125
2014-02-12
用途: 事務所の防犯対策
建設業・工事業

事務所が留守になりがちなので、防犯用に購入しました。
今は一つずつですが、手頃な値段なので二つずつ付けようか検討中です。

対象商品 : 10012125
2012-04-11
用途: 日常の戸締まり

しっかりとしていて安心です。
これまで買っていた中では一番です。
もちろん2ロックです。

対象商品 : 10012125
2013-05-15
用途: 窓コンのサッシ窓の固定用
寿サイクラリー

古くから使用している物より進化したと言った感じ。 錆びて不具合が出るかどうか当然、未確認

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする