※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コテ台(MX-H1-AV/MX-H2-UF用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10012205 品番MX-W1AV
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。
作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。
スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。

トラスコ品番849-8546 セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 幅(mm)155 質量(kg)0.5 高さ(mm)30 奥行(mm)130
注意
※磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする