ツイン蛍光灯 ツイン3

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10012606 品番FHT16EXN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
6本束状ブリッジです。

種別16WFHT形 定格ランプ電力(W)16 色温度(K)5000(光源の光色を数値で表したもの) 発光色ナチュラル色(三波長昼白色) 形状トリプル 質量(g)74 口金GX24q-2 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)10000 ランプ電流(A)0.21 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)12.5×98/114 光色ナチュラル色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06702227
2023-10-25
用途:
事務作業
製造業

事務所廊下照明に未だ使われてます
ホームセンターで探しても無い時がありこちらで
直ぐ購入出来るので良いですね。

対象商品:
06702227
2021-11-08
用途:
屋内照明の在庫補充
不動産業

こう言う特殊形状の口金部の物は段々と購入が難しくなってきました。
これからはより一層LEDの時代ですね。今回は買えて良かったです。

対象商品:
06702236
2021-03-30
用途:
店舗のダウンライト
ミシナ理容室 様

電球が切れた時の為に買い置きをするのですが、いつも数が揃わないので困っていましたがモノタロウさんでかなりお値打ちに数を揃えて購入できましたよ〜

対象商品:
06702227
2019-05-13
用途:
会社 共用階段部 照明として
建設業・工事業

近くの大型電気店での取り扱いが無く、御社で取り扱いがあり助かりました。他5か所の照明がある為、在庫用として3ケ購入しておきました

2人が参考にしています
対象商品:
06702227
2018-10-26
用途:
照明器具交換用管球として
医療・福祉・介護関連業

価格などを近隣ホームセンターなどと比較した結果、安価なので購入。
納期も短いので、ストック用として今後も購入します。品質などについては、メーカー品ですし何の問題もありません。

2人が参考にしています
対象商品:
06702227
2017-09-07
用途:
事務棟、食堂や廊下・トイレの照明用として利用しています。
岡部株式会社 様 (製造業)

取替易く、結構明るいので満足しています。現在、昼白色を使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06702227
2013-02-15
用途:
ダウン照明
自動車・二輪車・自転車関連業

すっきり明るく、満足です。寿命6年位を期待しています。

対象商品:
06702236
2013-02-15
用途:
店舗のダウンライトに使っています
自動車・二輪車・自転車関連業

すっきりとして明るいです。寿命が6年はもってくれたらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする