白十字
白十字の 包帯
白十字の 弾性包帯
伸びない包帯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10012764
品番
L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
のびないので、しっかり固定したい時に便利です。
耳付きですのでホツれません。
サイズ
L
材質
スフ(レーヨン)
幅(mm)
56
長さ(m)
4.5
幅(cm)
5.6
適合部位
すね用
包帯種類
非伸縮包帯