40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10013604 品番 40901
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ストレッチ裏綿ツイル使用で着心地とストレッチ性を高め、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー 股下(cm)90 ウエスト(cm)120H 種別ツータックパンツ シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル65、綿:35 機能帯電防止素材使用、ストレッチ 生地裏綿ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾仕上げなし(まつり縫いのみ) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10013552
2023-01-17
用途:
一般作業
ゴルフテック工房 様

ストレッチ素材ということで購入したが、まったくストレッチ性がない。縦にも横にも伸縮しない。現物に取り付けられている商品タグと品番も合致しているのに、何かの間違いかなあ。色もアイボリーではなく、ややグリーン味を帯びている。言うならば、グリーンアイボリーてな感じてす。

対象商品:
16802248
2022-12-08
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

少し、大きめを頼んだせいか、1日中履いていてもとても履き心地がよく
布地もしっかりしてるので温かいです。

対象商品:
09306577
2022-10-23
用途:
作業着用として使います。
その他業種

だんだん秋も深まり、この作業ズボンはちょうど良いです。
もちろん作業性も良いです。

対象商品:
16802092
2021-10-25
用途:
工場管理で工場に入るとき。
製造業

会社での支給品が安物なので購入した、ストレッチ性能が必要不可欠で、使ってみて期待通りよく伸びました。また、あまりこの手のズボンで気にしたことはなかったが、仕立て具合がいい感じがした、裏地も滑りのいい物なのかわからないが、表面と違い滑りやすく、肌触りもいい感じがします。ベルトのループもいい感覚だと思います。

対象商品:
09306613
2021-11-27
用途:
バイクも職場でも大変暖かく寸法ピッタリのオーダー
サービス業

ポケットが、膝の処に無いのが、欲しかった。
暖かい寸法もピッタリ。価格も特別高く無い。
¥1000のも夏は、良いが、今からは、これですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
16802108
2021-09-15
用途:
作業着として使用
有限会社飛騨機工商会 様

自動堂の商品は以前から使用していて、ストレッチツータックパンツを
購入しました。履き心地抜群で金額も手頃なので重宝しています。
また、リピートします。

対象商品:
09306595
2021-02-04
用途:
工場内作業着
製造業

履き心地は良子です。生地も皺になりにくくスムーズです。静電気も起きにくいです。個人的には股上寸法がやや長めです。

対象商品:
09306595
2016-05-15
用途:
トラック運転時に綿100%のものから履き替える
ヤマダシートメタル株式会社 様

安いので複数本買え、短いスパンで洗濯出来るので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする