※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10019108 品番325(325JI)
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。

消費電力(W)40 最高温度(℃)500 用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 トラスコ品番849-7124 全長(mm)237 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 標準こて先I型(325-T)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする