※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーU 100V-30W 平型プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10019205
品番
730P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。
使い心地の良い木製グリップです。
消費電力(W)
30
最高温度(℃)
515
用途
はんだ付け作業に
トラスコ品番
835-6855
全長(mm)
215
質量(g)
60
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.5
標準こて先
CA4
プラグタイプ
平型プラグ
注意
※質量はコードを除いた質量です。