89 サスゾールF(金属用フラックス) HAKKO(白光) 10019232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サスゾールF(金属用フラックス)

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード10019232品番89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥770

銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。

注意
※アルミニウムには使用できません。
※プリント基板などの電気関係のはんだ付けには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
100192328911085471No.8989 サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光) 11085471サスゾールF(ステンレス用フラックス)HAKKO(白光)1セット
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39619004
2023-02-24
用途: 自動車板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

浸透性もよくさすが白光。
ステンレス等の鉄板には必需品。

対象商品 : 11085462
2022-03-14
用途: バイクのメインテナンス、電気系統のはんだ付け
秘密基地XYZ自動車・二輪車・自転車関連業

今まではこての温度に頼り、浸透に手間取っていましたが、使ってみてフラックスの便利性がわかりました。

対象商品 : 11085462
2022-03-23
用途: ハンダ
製造業

ハンダした時に、はじく時があります。
フラックスを塗ると馴染んでくれます。

対象商品 : 11085462
2018-12-08
用途: 銅の鍋の修理
医療・福祉・介護関連業

錫引きをやり直すのに、フラックスとして使いましたがとてもいい感じです、初めてにしてはとてもうまくできたと思います。

対象商品 : 11085453
2017-11-29
用途: 板金修理

使用するも何も、2回もの配達遅延で使う機会を失いました。
モノタロウさんの営業姿勢に疑問を感じております。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 11085462
2014-07-24
用途: 真鍮製模型の製造に伴う半田付け

本製品を半田付けする表に滴下することで,半田はたいへん流れ易くなり、極めてスムーズに作業できる.但し,半田付け後は製品の水洗いを行い,酸化を防ぐこと。品質はたいへん優れていると思う.

対象商品 : 11085462
2017-05-22
用途: 半田付け
グレース

大手メーカー品なので問題なく使用する事ができました。

対象商品 : 11085453
2017-01-31
用途: Uコン機のワイヤー加工

Uコン機のワイヤーの加工用に購入しました 針金とか普段ハンダが乗らないものもうまく着いてくれます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする