C5-DCLNN-00105-12 CAPTO一体型ホルダ BIG DAISHOWA 10020064

CAPTO一体型ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10020064品番C5-DCLNN-00105-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
仕様●切込角(°):95●クランプ駒:CP2全長(mm)70質量(kg)1.3寸法L(mm)105No.No.1勝手N形状図番1適合インサートCN1204菱形80°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする