BIG DAISHOWA
CAPTO一体型ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10020159
品番
C6-DCLNN-00115-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●切込角(°):95●クランプ駒:CP2
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
115
No.
No.1
勝手
N
形状図番
1
適合インサート
CN1204菱形80°