G2-1603 ベント型ブレード 26-36AWG HAKKO(白光) 10020632 G2-1603 ベント型ブレード 26-36AWG HAKKO(白光) 10020632

ベント型ブレード 26-36AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10020632 品番G2-1603
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980

FT8002用ブレードです。

用途FT-8001用交換ブレード トラスコ品番824-8366 適合機種FT-801 質量(g)2 適合電線範囲 AWG(#)36〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする