※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
電線固定金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10021654
品番
DBP-95K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,230
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄パイプ
寸法A(mm)
0832
寸法横(mm)
ダクト又はベース:1000
色(マンセル値)
ベージュ(5Y7/1)