コニシ
コニシの 養生テープ
養生用テープ ボンドVF600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
10023456
品番
4787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で、横にまっすぐカットできます。
のり残りが少ない
巻き戻しが軽く作業用が良好。
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
用途
建築内装等の養生用
トラスコ品番
376-2670
基材
ポリエチレン製エンボスフィルム
粘着剤
アクリル系粘着剤
主な用途
養生用
粘着力(N/25mm)
3.5(対ステンレス 0℃20分)