ポリイミド粘着テープ API-114A FR

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10023553 品番 API-114A FR
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電気絶縁性に優れています。
テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.06 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 粘着力6N/25mm 用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他 使用温度範囲(℃)250 伸び(%)70 主な用途電気・電子用 最高使用温度(℃)250 引張強度(N/25mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐磨耗性、表面平滑性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10023544
2022-11-11
用途:
高温になる部分の配線の固定
教育・研究機関

色々なメーカーのポリイミドテープを試しましたが、このメーカーのポリイミドテープが一番剥がれにくいと思います。

対象商品:
10023553
2019-02-12
用途:
電子部品の絶縁
神港テクノス株式会社 様

特に問題はなく思った通り、確実な絶縁ができておりました。

対象商品:
10023535
2015-08-11
用途:
インパルスシーラーのヒータ保護

ヒータ線へ有機物の付着を防ぎ、付着物の酸化によるヒータ腐食-断線の予防効果を期待して使用。

対象商品:
10023553
2015-01-19
用途:
導電性インクの塗布試験

始めにテープを引き出すのが困難な点が残念です。汚さないよう、できればピンセットを使って引き出したいのですが、しっかりくっついていて、しかもテプーが薄いため、中々引き出せません。粘着性のない「タブ」のようなものをつけてもらえると、使いやすくなると感じました。
 テープの均一性、滑らかさ、絶縁性など基本性能は優れていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10023553
2013-01-25
用途:
ビニール圧着機械用
有限会社アイオンサービス 様

耐熱温度が高く重宝させてもらっていますが、消耗品の為もう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする