BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
MWシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023625
品番
ST20-MW1821-65
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BS
質量(kg)
0.28
寸法L(mm)
156
寸法A(mm)
65
寸法D(Φmm)
18~21
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
MW1821E