TMSA-93G カラーマイルド タカヤマ 10023727

カラーマイルド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10023727 品番TMSA-93G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

引き違い扉の物置です。腐食に強いアルミレールを使用。組立はドライバー1本で楽々。鍵付き。

内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)830×380×1130 棚板数(枚)2 取付ピッチ150 穴数6 色(扉)グリーン 付属品棚板2枚 その他お客様組立品 高さ(mm)1300 奥行(mm)530 間口(mm)950 内形寸法(mm)830×380×1130

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする