タカヤマ
タカヤマの バルコニーまわり
タカヤマの 収納庫
カラーマイルド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10023736
品番
TMSA-96G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き違い扉の物置です。腐食に強いアルミレールを使用。組立はドライバー1本で楽々。鍵付き。
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
830×380×1430
棚板数(枚)
2
取付ピッチ
150
穴数
7
色(扉)
グリーン
付属品
棚板2枚
その他
お客様組立品
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
530
間口(mm)
950
内形寸法(mm)
830×380×1430
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850