プレゼンテーションファイル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 10023876 品番 PTF-10-01
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プレゼンテーション用の資料を簡単・綺麗にまとめます。
背幅がなく、薄くてしなやかなファイルは、携帯してもかさばらずとても便利です。
同色5枚入りパックです。
グリーン購入法適合品です。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 ポケット数10(最大収納枚数20枚) 材質表紙:ポリプロピレン ポケット:ポリプロピレンフィルム 表紙外寸(mm)305×230×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10023851
2020-03-19
用途:
仕事場で
金融・保険業

とても使いやすく良かったです(^^)
又購入したいと思います。

対象商品:
10023851
2017-10-17
用途:
商品の納品時

機器設置完了時に説明書等をファイルして渡しています。
透明なファイルなので、1枚目に見出しになる資料を入れると冊子になり、資料をバラバラで渡すよりお客様に好印象だと思います。

対象商品:
10023842
2015-04-15
用途:
商品カタログに使用しています

見た目もいいし、価格もお手頃だと思います。

簡単につくった資料もこれに入れれば立派に見える(笑)
また購入すると思います。

対象商品:
10023842
2014-06-13
用途:
提案(プレゼンテーション)用に

当館の紹介用のファイルとして重宝しています。
資料も入れられ、程よい枚数(7枚ポケット)がイイです。
ただ、取り扱いが少ないのが、難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする