BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
RAホルダミーリングチャックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024255
品番
BBT40-HMC25S-135NRA
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●H max:90●最低挿入長:45●適合メガレンチ:MGR59L
質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
75~85
寸法L1(mm)
46
外径D(Φmm)
59
内径d(Φmm)
25
外径D1(Φmm)
80
適合スパナ
FK58-62L
形状図番
1
調整量(mm)
0.021(l=50)/0.030(l=100)