※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
カネ三の 土木建築関連
カネ三の 鏝(コテ)
カネ三の 角鏝
ステンレスクシ目角鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024762
品番
SKK-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
幅(mm)
80
板厚(mm)
0.5
全長(mm)
240
質量(g)
220
材質
特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
用途
接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に
トラスコ品番
851-0915
寸法(mm)
240
先幅(mm)
80
元幅(mm)
80
注意
※柄部を踏んだり、しないでください、カシメがうく恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません